E-SCLXR 6-2x Šroubovací vyvrtávací tyč pro CXMU 80° kosočtvercové destičky

Artiklové číslo: 3411710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3411710
EAN / GTIN 7291075577594
Číslo výrobce 3411710
L-číslo L23910 105826

Popis

Popis:

Vrtací tyče, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 3/8″, Dmin upichování 0,48″, celková délka (OAL) 6″, výška hřídele (H) 0 337″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Šířka funkce (WF): 1/4″
  • Označení vložky (MIID): CXMU 060208
  • DMin upichování 0,48″
  • celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel sklonu (GAMP): 8 stupňů
  • Úhel sklonu radlice radiální (GAMF): 8 stupňů
  • Snížený průměr těla (LDRED): 0 847″
  • Výška hřídele (H): 0 337″