E-SCLXR 6-2X Barra de mandrinar atornillable para plaquitas rómbicas indexables CXMU 80

Número de artículo: 3411710
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3411710
EAN / GTIN 7291075577594
Número del fabricante 3411710
Número L L23910 105826

Descripción

Descripción:

Barras de taladro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 3/8″, separación Dmin 0,48″, longitud total (OAL) 6″, altura del eje (H) 0.337″

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 3/8″
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Anchura de la función (WF): 1/4″
  • Insertar la designación (MIID): CXMU 060208
  • DMin partiendo 0,48″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de rastrillo Axial (GAMP): 8 grados
  • Ángulo de rastrillo radial (GAMF): 8 grados
  • Diámetro corporal reducido (LDRED): 0.847″
  • Altura del eje (H): 0.337″