E-SCLXR 6-2X Barra di alesatura con fissaggio a vite per inserti rombici CXMU a 80°

Codice art.: 3411710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3411710
EAN / GTIN 7291075577594
Codice del produttore 3411710
Numero-L L23910 105826

Descrizione

Descrizione:

Aste di perforazione, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 3/8″, separazione Dmin 0,48″, lunghezza totale (OAL) 6″, altezza albero (H) 0.337″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 3/8″
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Larghezza funzione (WF): 1/4″
  • Inserire designazione (MIID): CXMU 060208
  • Dmin parting 0,48″
  • Lunghezza totale (OAL): 6″
  • Angolo rastrello assiale (GAMP): 8 gradi
  • Angolo rastrello radiale (GAMF): 8 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED): 0.847″
  • Altezza albero (H): 0.337″