MM ECD-250X145-2T04 IC908 Wymienne narzędzie do gwintowania

Nr art.: 3404553
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania D 6,35 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 8,48 mm
Liczba ostrzy 2
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Materiał skrawający HC
Powłoka TiN
Gatunek IC908
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ECD-250X145-2T04
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3404553
EAN / GTIN 7291075564730
Numer producenta 3404553

Opis

Opis:

  • Wiertło centrujące, cechy interfejsu T04, długość krawędzi tnącej 0,334″, długość krawędzi tnącej 0,334″, długość krawędzi tnącej 0,334″, średnica wiertła (DC): 1/4 cala

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T04
  • Długość ostrza 0,334″
  • Średnica wiercenia (DC): 1/4 cala
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 1/4″