MM ECD-250X145-2T04 IC908 Udskifteligt gevindskæreværktøj

Art.-nr.: 3404553
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter, min. 6,35 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 8,48 mm
Antal skær 2
Spidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HC
Belægning TiN
Type IC908
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter ECD-250X145-2T04
Skæreretning neutral
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3404553
EAN/GTIN 7291075564730
Producentnummer 3404553

Betegnelse

Beskrivelse:

centrerbor, grænseflader funktioner T04, skærelængde 0,334″, skærelængde 0,334 ″, skærelængde 0,334″, skærelængde 0,334″, borediameter (DC) 1 / 4″

Egenskab:

  • Grænseflader har T04
  • Skærelængde 0,334″
  • borediameter (DC): 1/4 tomme
  • Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 1/4″