{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo mín. D | 6,35 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 8,48 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Material de corte | HC | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Clase | IC908 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ECD-250X145-2T04 | |
| Sentido del corte | neutro | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | 3404553 | |
| EAN / GTIN | 7291075564730 | |
| Número del fabricante | 3404553 |