MM ECD-250X145-2T04 IC908 Výměnný závitořezné destičky

Artiklové číslo: 3404553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. D 6,35 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 8,48 mm
Počet břitů 2
Úhel špičky 60 stupeň
Řezný materiál HC
Povlak TiN
Typ IC908
Kódování oddělovacího místa řezné desky ECD-250X145-2T04
Směr řezu neutrální
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3404553
EAN / GTIN 7291075564730
Číslo výrobce 3404553

Popis

Popis:

středicí vrtáky, rozhraní funkce T04, délka řezu 0 334″, délka řezu 0 334″, délka řezu 0 334″, délka řezu 0 334″, průměr vrtáku (DC) 1/4″

Charakteristika:

  • Rozhraní obsahuje T04
  • Délka řezu 0 334″
  • průměr vrtáku (DC): 1/4″
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 1/4″