MM ECD-250X145-2T04 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 3404553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Lubrorefrigerante
Diametro tagliente min. D 6,35 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 8,48 mm
Numero taglienti 2
Angolo di affilatura 60 grado
Materiale da taglio HC
Rivestimento TiN
Tipo IC908
Codifica punti di attacco dell´inserto ECD-250X145-2T04
Direzione di taglio neutro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3404553
EAN / GTIN 7291075564730
Codice del produttore 3404553

Descrizione

Descrizione:

Punta di centraggio, interfacce T04, lunghezza di taglio 0.334″, lunghezza di taglio 0.334″, lunghezza di taglio 0.334″, lunghezza di taglio 0.334″, diametro di foratura 1/4″

Proprietà:

  • Caratteristiche delle interfacce T04
  • Lunghezza di taglio 0.334″
  • Diametro foratura (DC): 1/4″
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Pollici 1/4″