MM ECD-250X145-2T04 IC908 Zamenljivo orodje za rezkanje

Št. art.: 3404553
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Premer rezila min. 6,35 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 8,48 mm
Število rezil 2
Kot konice 60 stopinj
Rezalni material HC
Prevleka TiN
Zvrst IC908
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča ECD-250X145-2T04
Smer rezanja nevtralna
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3404553
EAN/GTIN 7291075564730
Številka proizvajalca 3404553

Opis

Opis:

centrirni svedri, vmesniki značilnosti T04, dolžina rezanja 0 334 ″, dolžina rezanja 0 334″, dolžina rezanja 0 334 ″, dolžina rezanja 0 334″, premer vrtanja (DC) 1/4″

Lastnosti:

  • Vmesniki značilnosti T04
  • Dolžina rezanja 0 334″
  • premer vrtanja (DC): 1/4″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 1/4″