{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Schneidenträger | |
| Einsatzart | neutral | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Stechbreite w | 2,5 mm | |
| Länge L | 57,7 mm | |
| Höhe h1 | 58 mm | |
| axiales Stechen möglich | ja | |
| Schneidstoff | HC | |
| Innenkühlung | ja | |
| Auskraglänge L1 | 57,7 mm | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Serie | TANG-GRIP | |
| Herstellerbezeichnung | TGAQ D82-2-4Z-ECD | |
| Schnitttiefe max. tmax | 82 mm | |
| Durchmesser Einstich min. D1 | 82 mm | |
| Durchmesser Einstich max. D2 | 82 mm | |
| Anwendungsbereich | Axiales Außen-Einstechen | |
| Breite b2 | 1,65 mm |
| Artikelnummer | 3403951 | |
| EAN / GTIN | 7291075593433 | |
| Herstellernummer | 3403951 | |
| L-Nummer | L23910 108819 |