{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | TANG-GRIP | |
| Denumirea producătorului | TGAQ D82-2-4Z-ECD | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă L1 | 57,7 mm | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 82 mm | |
| Diametru de găurire min. D1 | 82 mm | |
| Diametru de găurire max. D2 | 82 mm | |
| Domeniul de aplicare | Canelură exterioară axială | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 57,7 mm | |
| Lăţime b2 | 1,65 mm | |
| Înălţime h1 | 58 mm | |
| Lăţime de canelare w | 2,5 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | da | |
| Tip de utilizare | Neutru |
| Cod articol | 3403951 | |
| EAN / GTIN | 7291075593433 | |
| Număr producător | 3403951 | |
| L-Număr | L23910 108819 |