TGAQ D82-2-4Z-ECD Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta

Número de artículo: 3403951
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Tipo de boca Neutral
Lubricante refrigerante
Anchura de tronzado w 2,5 mm
Longitud L 57,7 mm
Altura h1 58 mm
Posibilidad de tronzado axial
Material de corte HC
Refrigeración interior
Longitud de alcance L1 57,7 mm
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Serie TANG-GRIP
Denominación del fabricante TGAQ D82-2-4Z-ECD
Profundidad de corte máx. tmax 82 mm
Diámetro de penetración mín. D1 82 mm
Diámetro de penetración máx. D2 82 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Anchura b2 1,65 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 3403951
EAN / GTIN 7291075593433
Número del fabricante 3403951
Número L L23910 108819

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX): 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 1.8 mm
  • Altura del mango (H): 58 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 57.7 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 82 mm