TGAQ D82-2-4Z-ECD Držák řezných nástrojů pro podélné a příčné řezání pro tangenciálně namontované Řezné destičky TANG-GRIP s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3403951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nožové držáky
Druh použití Neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Šířka upichování w 2,5 mm
Délka L 57,7 mm
Výška h1 58 mm
Možnost axiálního upichování ano
Řezný materiál HC
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 57,7 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Řada TANG-GRIP
Označení výrobce TGAQ D82-2-4Z-ECD
Hloubka řezu max. tmax 82 mm
Průměr zápichu min. D1 82 mm
Průměr zápichu max. D2 82 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Šířka b2 1,65 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3403951
EAN / GTIN 7291075593433
Číslo výrobce 3403951
L-číslo L23910 108819

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm

Charakteristika:

  • Šířka karoserie (WB): 1,65 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Maximální šířka řezu (CWX): 2,5 mm
  • Minimální šířka řezu (CWN): 1,8 mm
  • Výška hřídele (H): 58 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 57,7 mm
  • Průměr řezu (CUTDIA): 82 mm