{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Type d’utilisation | caractère neutre | |
| Lubrifiant | oui | |
| Largeur de gorge w | 2,5 mm | |
| Longueur L | 57,7 mm | |
| Hauteur h1 | 58 mm | |
| Rainurage axial possible | oui | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col L1 | 57,7 mm | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, décentrée via collerette | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable | |
| Série | TANG-GRIP | |
| Référence fabricant | TGAQ D82-2-4Z-ECD | |
| Profondeur de coupe max. tmax | 82 mm | |
| Diamètre de gorge min. D1 | 82 mm | |
| Diamètre de gorge max. D2 | 82 mm | |
| Domaine d’application | Gorges extérieures axiales | |
| Largeur b2 | 1,65 mm |
| Référence article | 3403951 | |
| EAN / GTIN | 7291075593433 | |
| Réf. fabricant | 3403951 | |
| Article hors catalogue | L23910 108819 |