5 frezów trzpieniowych o różnej spirali do frezowania austenitycznych, dupleksowych, odlewanych i utwardzanych wydzieleniowo stali nierdzewnych

Nr art.: 3385655
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3385655
EAN / GTIN 7291075438819
Numer producenta 3385655
Numer L L24180 2819

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1″, średnica nominalna 1″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 5″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Promień narożnika (RE): 0,06 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica nominalna: 1 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 5
  • Kąt skrętu (FHA): 37 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły