• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

ECYI-S5R 1.0-2.00C060CFS5 IC608 ECYI-S5 312-625C312CFS2,5 IC608 5břité stopkové frézy s různou šroubovicí pro frézování austenitických, duplexních, litých a precipitačně kalených nerezových ocelí

Č. pol.: 3385655
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Séria CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3385655
EAN/GTIN 7291075438819
Číslo výrobcu 3385655
Číslo L L24180 2819

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 5″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Desetinný ekvivalent: 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté