ECYI-S5R 1.0-2.00C060CFS5 IC608 5-žlebni čelni rezkarji z različnima vijačnicama za rezkanje avstenitnih, duplex, litih in precipitacijsko utrjenih nerjavečih jekel

Št. art.: 3385655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3385655
EAN/GTIN 7291075438819
Številka proizvajalca 3385655
L-število L24180 2819

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1″, decimalni ekvivalent 1 ″, globina reza maksimum (APMX) 2″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 5″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Radij vogala (RE): 0,06″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Decimalni ekvivalent: 1″
  • Največja globina reza (APMX): 2″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse