ECYI-S5R 1.0-2.00C060CFS5 IC608 5 fresas de corte com hélice diferente para fresagem de aços inoxidáveis austeníticos, duplex, fundidos e endurecidos por precipitação

N.º do artigo: 3385655
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3385655
EAN/GTIN 7291075438819
Número do fabricante 3385655
Número L L24180 2819

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1″, diâmetro de corte (DC) 1″, diâmetro nominal 1″, comprimento de corte máx. (APMX) 2″, número de cortes (NOF) 5, comprimento total (OAL) 5″, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Diâmetro de fixação cilíndrico, lado da máquina (DCONMS): 1″ Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP): Raio externo do canto (RE): 0,06″ Diâmetro de corte (DC): 1″ Diâmetro nominal: 1″ Comprimento máximo da lâmina (APMX): 2″ Número de lâminas (NOF): 5 Ângulo de inclinação (FHA): 37 graus de comprimento total (OAL): Ângulo de rampa máximo de 5″ (RMPX): Tolerância de 5 graus no diâmetro da haste (TCDMM): h6 Haste de fixação: Redondo