ECYI-S5R 1.0-2.00C060CFS5 IC608 Fraises à 5 goujures avec hélice différente pour le fraisage des aciers inoxydables austénitiques, duplex, coulés et trempés par précipitation

Réf.: 3385655
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3385655
EAN / GTIN 7291075438819
Réf. fabricant 3385655
Article hors catalogue L24180 2819

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Equivalent décimal 1″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 2″ ,Nombre de dents (NOF) 5 ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Equivalent décimal: 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round