• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

ECYI-S5R 1,0-2,00C060CFS5 IC608 5 spiraal frezen met verschillende spiraal voor het frezen van Austenitisch, Duplex, gegoten en precipitatie gehard roestvast staal

Artikelnummer: 3385655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3385655
EAN/GTIN 7291075438819
Nummer fabrikant 3385655
L-nummer L24180 2819

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, decimale equivalent 1″, Diepte van snede maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 0,06″
  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Decimaal equivalent: 1″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 2″
  • Aantal fluit (NOF): 5
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 37 graden
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles