Przedłużki gwintowników, Typ: 9L

Nr art.: 338405 9L
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
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01101005; ZYL01102105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
11 mm
Sposób mocowania
Czop
Średnica trzonka DS
11 mm
Długość chwytu LS
90 mm
Oznaczenie producenta
Gewindebohrer-Verlängerung Typ 9L
Złącze po stronie maszyny
Trzpień walcowy
Długość wysięgu A
140 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1
11 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
18 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3
36 mm
Konstrukcja
długie
Do gwintowania
tak
Min. rozmiar gwintownika
M14
Maks. rozmiar gwintownika
M14
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Przedłużka uchwytu narzędziowego
L2
90 mm
l1
36 mm
d2
11 mm
D3
11 mm
K2
9 mm
D4
18 mm
K1
9 mm
Długość całkowita L
230 mm
Platformy
Trzpień walcowy
Masa
0,3 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338405 9L
EAN / GTIN 4067263108986
Numer producenta 338405 9L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.