Prodloužení pro závitník, Typ: 9L

Artiklové číslo: 338405 9L
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
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01101005; ZYL01102105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 11 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 11 mm
Délka stopky LS 90 mm
Označení výrobce Gewindebohrer-Verlängerung Typ 9L
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Nepodepřená délka A 140 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 11 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 18 mm
Nástroj délka upínání max. L3 36 mm
Konstrukce dlouhá
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M14
Velikost závitníku max. D1 M14
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 230 mm
Výška celková H1 18 mm
Šířka celkem B1 18 mm
Tvar válcová stopka
Hmotnost 0,3 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338405 9L
EAN / GTIN 4067263108986
Číslo výrobce 338405 9L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.