{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01101005; ZYL01102105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kvadratinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 11 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo DS | 11 mm | |
| Koto ilgis LS | 90 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 9L | |
| sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis A | 140 mm | |
| Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 | 11 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 18 mm | |
| įrankių prispaudimo ilgis maks. L3 | 36 mm | |
| Konstrukcija | ilg. | |
| tinka sriegimui | taip | |
| Mažiausias sriegiklio dydis D1 | M14 | |
| Didžiausias sriegiklio dydis D1 | M14 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Visas ilgis L | 230 mm | |
| Visas aukštis H1 | 18 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 18 mm | |
| Forma | Cilindrinis kotas | |
| Svoris | 0,3 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 338405 9L | |
| EAN / GTIN | 4067263108986 | |
| Gamintojo numeris | 338405 9L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |