Przedłużki gwintowników, Typ: 11

Nr art.: 338405 11
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01401005; ZYL01402105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 14 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 14 mm
Długość chwytu LS 90 mm
Oznaczenie producenta Gewindebohrer-Verlängerung Typ 11
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 110 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 14 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 22 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 40 mm
Konstrukcja długie
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M18
Maks. rozmiar gwintownika D1 M18
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 200 mm
Wysokość całkowita H1 22 mm
Szerokość łącznie B1 22 mm
Platformy Trzpień walcowy
Masa 0,4 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338405 11
EAN / GTIN 4067263109013
Numer producenta 338405 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.