{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL00701005; ZYL00702105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki z czworokątem
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
7 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Średnica trzonka DS |
7 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
60 mm
|
|
| Oznaczenie producenta |
Gewindebohrer-Verlängerung Typ 5
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
Trzpień walcowy
|
|
| Długość wysięgu A |
70 mm
|
|
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 |
7 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
12,1 mm
|
|
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 |
26 mm
|
|
| Konstrukcja |
długie
|
|
| Do gwintowania |
tak
|
|
| Min. rozmiar gwintownika |
M7
|
|
| Maks. rozmiar gwintownika |
M10
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Przedłużka uchwytu narzędziowego
|
|
| L2 |
60 mm
|
|
| l1 |
26 mm
|
|
| d2 |
7 mm
|
|
| D3 |
7 mm
|
|
| K2 |
5,5 mm
|
|
| D4 |
12,1 mm
|
|
| K1 |
5,5 mm
|
|
| Długość całkowita L |
130 mm
|
|
| Platformy |
Trzpień walcowy
|
|
| Masa |
0,09 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 338405 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263108191 | |
| Numer producenta | 338405 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |