Rallonges pour tarauds, Type: 9L

Réf.: 338405 9L
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
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01101005; ZYL01102105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 11 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 11 mm
Longueur queue LS 90 mm
Référence fabricant Gewindebohrer-Verlängerung Typ 9L
Interface côté machine Queue cylindrique
Longueur de col A 140 mm
Diamètre d’alésage côté pièce D1 11 mm
Diamètre extérieur côté outil D 18 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 36 mm
Forme forme longue
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M14
Taille taraud max. D1 M14
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 230 mm
Hauteur totale H1 18 mm
Largeur totale B1 18 mm
Type Queue cylindrique
Poids 0,3 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338405 9L
EAN / GTIN 4067263108986
Réf. fabricant 338405 9L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle long ou extra long.
  • L’extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l’écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
  • La transmission du couple s’effectue via le carré.
  • L’extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.