{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00801005; ZYL00802105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 8 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Długość chwytu LS | 80 mm | |
| Oznaczenie producenta | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 6L | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 150 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 13 mm | |
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 | 30 mm | |
| Konstrukcja | długie | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M8 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M11 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| L2 | 80 mm | |
| l1 | 30 mm | |
| d2 | 8 mm | |
| D3 | 8 mm | |
| K2 | 6,2 mm | |
| D4 | 13 mm | |
| K1 | 6,2 mm | |
| Długość całkowita L | 230 mm | |
| Platformy | Trzpień walcowy | |
| Masa | 0,17 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 338405 6L | |
| EAN / GTIN | 4067263108924 | |
| Numer producenta | 338405 6L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |