Synchroniczne aparaty do gwintowania ER, HSK-A 63 długie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 8

Nr art.: 338135 8
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres gwintowania M0,5 - M3
adapter HSK-A 63 długie
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
wymiar A długości wysięgu 191 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 26 mm
L1 100 mm
L2 137 mm
L3 165 mm
E 25 mm
Rodzaj produktu Aparaty do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338135 8
EAN / GTIN 4054631189029
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

  • Ekstremalnie niskie siły osiowe dla niskiego nacisku na powierzchnie boczne i doskonałej jakości powierzchni.
  • Tłumik drgań skrętnych i mechanizm wyrównujący w kierunku obwodowym.
  • Głębokość do 150 mm można osiągnąć przy konturze kolidującym ⌀10 (dla rozmiaru gwintu M0,5-M3).
  • Odpowiednie do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa do 80 bar.
  • Do gwintowników i gwintowników bezwiórowych.
  • Do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
  • Do otworów nieprzelotowych i przelotowych.
  • Minimalna kompensacja długości w kierunku dociskania i odciągania.
  • Drastycznie zmniejsza nacisk na powierzchnie boczne w starych i nowych centrach obróbczych CNC.

Zaleta:

  • Bezpieczeństwo procesów dzięki płynnej pracy nawet przy obciążeniu momentem obrotowym.
  • Zwiększona trwałość gwintownika i gwintownika bezwiórowego.
  • Dostępna znacznie mniejsza średnica zewnętrzna niż wcześniej.
  • Wyraźnie silniejsze chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na narzędziu niż w przypadku konwencjonalnych uchwytów synchronicznych (do ER8).
  • Dwukrotnie większa dokładność ruchu obrotowego dla minimalnego nacisku na powierzchnie boczne.
  • Amortyzowane odwrócenie kierunku obrotów w celu zmniejszenia liczby pęknięć narzędzia.

W dostawie:

Klucz widlasty

Wskazówka:

Produkty nr 338131338135 tylko w razie użycia z tulejkami zaciskowymi CENTRO/P (nr 309365309372). Im słabsza siła osiowa, tym lepsza jakość, mniejsze zużycie, dłuższa trwałość, bardziej bezpieczny proces.
Klucz rolkowy CP nr 309754 lub klucz rolkowy CP do momentu obrotowego nr 309756 należy kupować oddzielnie.