{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300195; SZD00800205 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63; 8 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | ER-Synchro | |
| Označení výrobce | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 63 | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 5 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 8 | |
| Nepodepřená délka A | 254 mm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Konstrukce | dlouhá | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Závit G; M | M9×0,5 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 80 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 286 mm | |
| Norma | DIN 6499; DIN 69893-1 | |
| S velikostí klíče | ano | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338135 8 | |
| EAN / GTIN | 4054631189029 | |
| Číslo výrobce | 54160341911 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |