Mandrino di maschiatura, Synchro ER, HSK-A 63 lungo, Per pinze di serraggio ER: 8

Codice art.: 338135 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con max. 80 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 63 mm
Diametro di serraggio min. 0,5 mm
Diametro di serraggio max. 5 mm
Compensazione lineare pressione 1 mm
Compensazione lineare trazione 1 mm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Adatto alla maschiatura
Pressione del refrigerante massima 80 bar
Interfaccia joint 1; joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino con cambio rapido
Lunghezza complessiva 286 mm
Altezza complessiva 63 mm
Larghezza complessiva 63 mm
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338135 8
EAN / GTIN 4054631189029
Codice del produttore 54160341911
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Forze assiali estremamente ridotte per una bassa pressione sui fianchi e una perfetta qualità della superficie.
  • Attenuatore di torsione e meccanismo di compensazione nella direzione assiale.
  • Profondità fino a 150 mm ottenibile con ⌀ 10 ingombro bordo (per misura del filetto M0,5-M3).
  • Per un’adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
  • Per maschi a filettare e a rullare.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per fori ciechi e passanti.
  • Compensazione della lunghezza minima nella direzione di compressione e trazione.

Vantaggi:

  • Processi sicuri grazie alla scorrevolezza anche in presenza di carico di coppia.
  • Maggiore durata del maschio a filettare e a rullare.
  • Diametro esterno nettamente minore rispetto a quello disponibile in precedenza.
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante direttamente sull’utensile molto maggiore rispetto ai mandrini sincronizzati convenzionali (per ER8).
  • Precisione di concentricità radiale doppia.
  • Inversione smorzata del senso di rotazione per ridurre le rotture degli utensili.

Fornitura:

Chiave fissa a forchetta

Nota:

I prodotti n. art. 338131338135 sono utilizzabili solo con le pinze di serraggio CENTRO/P (n. art. 309365 - 309372). Minore è la forza assiale, migliore è la qualità; minore è l’usura, maggiore è la durata e più sicuro è il processo.
La chiave a rulli CP n.art. 309754 o la chiave a rulli CP per coppia n.art. 309756 devono essere acquistate separatamente.