{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí, con máx. 80 bar
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cónico hueco HSK
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Cono de pinza
|
|
| Codificación de punto de separación |
HSK06300195; SZD00800205
|
|
| Forma de asiento |
Superficie plana, cono estándar, forma A; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
63; 8
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
ER-Synchro
|
|
| Denominación del fabricante |
Gewindeschneidfutter, ER-Synchro
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
HSK-A 63
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
1 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
5 mm
|
|
| Para tipo de pinza portapiezas |
Pinza portapiezas ER
|
|
| Tamaño de la pinza portapiezas |
8
|
|
| Longitud de alcance A |
254 mm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Forma constructiva |
largo/a
|
|
| Amortiguación de vibraciones |
sí
|
|
| Apto para macho para roscar |
sí
|
|
| Rosca G; M |
M9×0,5
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Presión de refrigerante máx. |
80 bar
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de sujeción
|
|
| L2 |
137 mm
|
|
| D2 |
20 mm
|
|
| L1 |
100 mm
|
|
| D3 |
26 mm
|
|
| L3 |
165 mm
|
|
| E |
25 mm
|
|
| Longitud total L |
286 mm
|
|
| Norma |
DIN 6499; DIN 69893-1
|
|
| con anchos de llave |
sí
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 338135 8 | |
| EAN / GTIN | 4054631189029 | |
| Número del fabricante | 54160341911 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |