{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | HSK06300195; SZD00800205 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8° | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 63; 8 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | ER-Synchro | |
| Herstellerbezeichnung | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-A 63 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 5 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 8 | |
| Auskraglänge A | 254 mm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Bauform | lang | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| zum Gewindebohren geeignet | ja | |
| Gewinde G; M | M9×0,5 | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 286 mm | |
| Norm | DIN 6499; DIN 69893-1 | |
| mit Schlüsselweite | ja | |
| mit Gewinde | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 338135 8 | |
| EAN / GTIN | 4054631189029 | |
| Herstellernummer | 54160341911 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |