Synchroniczne aparaty do gwintowania ER, HSK-A 63 długie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 8

Nr art.: 338135 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; SZD00800205
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63; 8
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ER-Synchro
Oznaczenie producenta Gewindeschneidfutter, ER-Synchro
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 5 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 8
Długość wysięgu A 254 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Konstrukcja długie
Z amortyzacją drgań tak
Do gwintowania tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M9×0,5
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 286 mm
Norma DIN 6499; DIN 69893-1
z rozwartością tak
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338135 8
EAN / GTIN 4054631189029
Numer producenta 54160341911
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

  • Ekstremalnie niskie siły osiowe dla niskiego nacisku na powierzchnie boczne i doskonałej jakości powierzchni.
  • Tłumik drgań skrętnych i mechanizm wyrównujący w kierunku obwodowym.
  • Głębokość do 150 mm można osiągnąć przy konturze kolidującym ⌀10 (dla rozmiaru gwintu M0,5-M3).
  • Odpowiednie do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa do 80 bar.
  • Do gwintowników i gwintowników bezwiórowych.
  • Do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
  • Do otworów nieprzelotowych i przelotowych.
  • Minimalna kompensacja długości w kierunku dociskania i odciągania.
  • Drastycznie zmniejsza nacisk na powierzchnie boczne w starych i nowych centrach obróbczych CNC.

Zaleta:

  • Bezpieczeństwo procesów dzięki płynnej pracy nawet przy obciążeniu momentem obrotowym.
  • Zwiększona trwałość gwintownika i gwintownika bezwiórowego.
  • Dostępna znacznie mniejsza średnica zewnętrzna niż wcześniej.
  • Wyraźnie silniejsze chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na narzędziu niż w przypadku konwencjonalnych uchwytów synchronicznych (do ER8).
  • Dwukrotnie większa dokładność ruchu obrotowego dla minimalnego nacisku na powierzchnie boczne.
  • Amortyzowane odwrócenie kierunku obrotów w celu zmniejszenia liczby pęknięć narzędzia.

W dostawie:

Klucz widlasty

Wskazówka:

Produkty nr 338131–338135 tylko w razie użycia z tulejkami zaciskowymi CENTRO/P (nr 309365–309372). Im słabsza siła osiowa, tym lepsza jakość, mniejsze zużycie, dłuższa trwałość, bardziej bezpieczny proces.
Klucz rolkowy CP nr 309754 lub klucz rolkowy CP do momentu obrotowego nr 309756 należy kupować oddzielnie.