{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001195; SZD01100205 | |
| Kształt uchwytu | Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40; 11 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | ER-Synchro | |
| Oznaczenie producenta | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 7 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 11 | |
| Długość wysięgu A | 247 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 16 mm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Konstrukcja | długie | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M3 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M6 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Maks. ciśnienie chłodziwa | 80 bar | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 26 mm | |
| Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 | 32 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Norma | DIN 6499; DIN 69871 | |
| Z rozwartością | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 338132 11 | |
| EAN / GTIN | 4054631188985 | |
| Numer producenta | 53141342471 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |