{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001195; SZD01100205 | |
| Aufnahmeform | Spannzange Kegeleinstellwinkel 8° | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40; 11 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | ER-Synchro | |
| Herstellerbezeichnung | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 7 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 11 | |
| Auskraglänge A | 247 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 16 mm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Bauform | lang | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| zum Gewindebohren geeignet | ja | |
| Größe Gewindebohrer min. D1 | M3 | |
| Größe Gewindebohrer max. D1 | M6 | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 | 26 mm | |
| Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3 | 32 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Norm | DIN 6499; DIN 69871 | |
| mit Schlüsselweite | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 338132 11 | |
| EAN / GTIN | 4054631188985 | |
| Herstellernummer | 53141342471 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |