Mandrină de filetare cu bucşă elastică ER synchro, SK 40 lung, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol.: 338132 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG04001195; SZD01100205
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40; 11
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Serie ER-Synchro
Denumirea producătorului Gewindeschneidfutter, ER-Synchro
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 7 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 11
Lungime activă A 247 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 16 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Forma lung
Amortizarea vibraţiilor da
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M3
Mărime max. tarod D1 M6
Cu orificiu al canalului de răcire da
Presiune lichid de răcire max. 80 bar
Diametru exterior 2 partea sculei D2 26 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Standard DIN 6499; DIN 69871
Cu lățime cheie da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338132 11
EAN / GTIN 4054631188985
Număr producător 53141342471
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

  • Forțe axiale extrem de scăzute pentru o presiune scăzută a flancului și o calitate perfectă a suprafeței.
  • Amortizor de torsiune și mecanism de compensare în direcția circumferențială.
  • Adâncimea de până la 150 mm la contur de interferență ⌀ 10 poate fi atinsă (pentru dimensiune filet M0.5-M3).
  • Potrivit pentru sistem de răcire interioară până la 80 bari.
  • Potrivit pentru tarozi de maşină și tarozi de mașină cu formare prin rulare.
  • Potrivit pentru filet pe dreapta și filet pe stânga.
  • Potrivit pentru găuri oarbe și găuri străpunse.
  • Compensare a lungimilor minime în direcția de presiune și tensiune.
  • Reduce dramatic presiunea flancului la centrele de prelucrare CNC vechi și noi.

Avantaj:

  • Procese fiabile datorită funcționării fără probleme, chiar și sub sarcină de cuplu.
  • Durabilitate îmbunătățită a tarodului/tarodului de mașină cu formare prin rulare.
  • Diametru exterior semnificativ mai mic decât cel anterior.
  • Semnificativ mai multă răcire internă direct la sculă în comparație cu garniturile sincroice convenționale (pentru ER8).
  • De două ori mai bună concentricitate pentru cea mai mică presiune a flancului.
  • Inversare amortizată a direcției de rotație pentru mai puține ruperi de scule.

Livrare:

Cheie fixă

Notă:

Produsele cu codurile 338131338135 utilizate numai cu bucșe elastice CENTRO/P (codurile 309365309372). Cu cât forța axială este mai slabă, cu atât mai bună e calitatea, mai mică uzura, mai lungă durata de viață, și mai sigur procesul.
Cheia de mandrină CP cod 309754 sau cheia de mandrină CP pentru cuplu cod 309756 trebuie achiziționate separat.