Mandrin de taraudage, synchrone ER, SA 40 long, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 338132 11
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M3 - M6
Support SA 40 long
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Longueur de col cote A 247 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 150 mm
L2 196 mm
L3 228 mm
E 35 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 338132 11
EAN / GTIN 4054631188985
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

  • Forces axiales extrêmement faibles pour une pression moindre sur les flancs et une qualité d’état de surface parfaite.
  • Amortisseur de torsion et mécanisme de compensation dans le sens circonférentiel.
  • Possibilité d’atteindre une profondeur allant jusqu’à 150 mm avec profil gênant de ⌀10 (pour taille de filetage M0,5-M3).
  • Convient pour l’arrosage interne jusqu’à 80 bars.
  • Convient pour les tarauds standard et à refouler.
  • Convient pour les filetages à droite et à gauche.
  • Convient pour les trous borgnes et débouchants.
  • Compensation de longueur minimale en extension et en compression.
  • Réduit considérablement la pression sur les flancs sur les anciens et nouveaux centres d’usinage CNC.

Avantage(s):

  • Processus plus sûrs grâce à la souplesse de fonctionnement, même sous charge de couple.
  • Durée de vie prolongée du taraud standard et à refouler.
  • Diamètre extérieur nettement inférieur à celui des modèles précédents.
  • Arrosage interne directement sur l’outil nettement plus important par rapport aux mandrins synchrones classiques (pour ER8).
  • Deux fois plus de précision de concentricité pour une pression sur les flancs minimum.
  • Inversion amortie du sens de rotation pour un bris d’outil réduit.

Livraison:

Clés à fourches

Remarque(s):

Produits 338131338135 utilisés uniquement avec les pinces de serrage CENTRO/P (309365309372). Plus la force axiale est faible, meilleure est la qualité; plus l’usure est faible, plus la durée de vie est longue et plus le processus est sûr.
La clé à mandrin CP 309754 ou la clé à mandrin CP pour clé dynamométrique 309756 doit être achetée séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous