Kierteitysistukka, ER-Synchro, SK 40 pitkä, ER-kiristysholkkikoolle: 11

Tuote nro.: 338132 11
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteenleikkausalue M3 - M6
Sovitin SK 40 pitkä
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Ulkonema A-mitta 247 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 150 mm
L2 196 mm
L3 228 mm
E 35 mm
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 338132 11
EAN / GTIN 4054631188985
Valmistaja/vastuuhenkilö Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Kuvaus

Malli:

  • Äärimmäisen alhaiset aksiaalivoimat pienen kylkipaineen ja täydellisen pinnanlaadun varmistamiseksi.
  • Vääntövaimennin ja tasausmekanismi kehäsuunnassa.
  • Jopa 150 mm:n syvyys saavutettavissa ⌀10 häiriösärmällä (kierrekoolla M0,5-M3).
  • Soveltuu sisäiseen jäähdytysnesteen syöttöön 80 baariin asti.
  • Soveltuu kierretapeille ja manglaaville kierretapeille.
  • Soveltuu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
  • Soveltuu pohja- ja läpireikiin.
  • Minimipituuskompensointi paine- ja vetosuuntaan.
  • Vähentää huomattavasti vanhojen ja uusien CNC-työstökeskusten kylkipainetta.

Etu:

  • Kevyen liikkeen ansiosta prosessit ovat varmoja myös vääntömomenttikuormituksen alaisena.
  • Kierretapin ja manglaavan kierretapin entistä pitempi käyttöikä.
  • Huomattavasti pienempi ulkohalkaisija kuin tähän asti on ollut saatavilla.
  • Huomattavasti enemmän sisäistä jäähdytystä suoraan työkalussa verrattuna tavanomaisiin synkronoituihin istukoihin (ER8:lle).
  • Kaksi kertaa parempi pyörintätarkkuus, jotta saavutetaan pieni kylkipaine.
  • Vaimennettu kiertosuunnan vaihto vähentää työkalujen rikkoutumista.

Toimituksen sisältö:

Kiintoavain

Ohje:

Tuotteet nro 338131338135 vain käytettäessä CENTRO/P -kiristysholkkeja (nro 309365309372). Mitä pienempi aksiaalivoima, sitä parempi laatu, pienempi kuluminen, pidempi käyttöikä ja turvallisempi prosessi.
CP-rulla-avain nro 309754 tai CP-rulla-avain vääntömomentille nro 309756 on ostettava erikseen.