Závitořezná hlava ER-Synchro, SK 40 dlouhý, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 338132 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ER-Synchro
Označení výrobce Gewindeschneidfutter, ER-Synchro
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04001195; SZD01100205
Formulář záznamu Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40; 11
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 7 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 11
Nepodepřená délka A 247 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 16 mm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Konstrukce dlouhá
Tlumení vibrací ano
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M3
Velikost závitníku max. D1 M6
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 26 mm
Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 32 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma DIN 6499; DIN 69871
S velikostí klíče ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338132 11
EAN / GTIN 4054631188985
Číslo výrobce 53141342471
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

  • Extrémně nízké axiální síly pro nízký tlak na boky a dokonalou kvalitu povrchu.
  • Tlumič torzních sil a kompenzační mechanismus v obvodovém směru.
  • Hloubky až 150 mm lze dosáhnout pomocí interferenčního obrysu o ⌀ 10 (pro velikost závitu M0,5–M3).
  • Vhodné na vnitřní přívod chladicí kapaliny do tlaku 80 bar.
  • Vhodné pro strojní a tvářecí závitníky.
  • Vhodné pro pravý i levý závit.
  • Vhodné pro slepé a průchozí díry.
  • Minimální kompenzace délky ve směru tlaku a tahu.
  • Ve starých a nových CNC obráběcích centrech dramaticky snižuje tlak na boky.

Výhoda:

  • Bezpečné procesy díky plynulému chodu i při zatížení krouticím momentem.
  • Delší trvanlivost závitníku/tvářecího závitníku.
  • Podstatně menší vnější průměr, než byl až dosud k dispozici.
  • Ve srovnání s běžnými synchronizačními sklíčidly (u ER8) podstatně více vnitřního chlazení přímo u nástroje.
  • Dvojnásobná přesnost vystředěného chodu pro nejnižší tlak na boky.
  • Tlumená změna směru otáčení pro méně prasklých nástrojů.

Rozsah dodávky:

Otevřený klíč

Poznámka:

Výrobky č. 338131338135 jsou používány pouze s upínacími kleštinami CENTRO/P (č. 309365309372). Čím slabší je axiální síla, tím lepší je kvalita, menší opotřebení, delší životnost, bezpečnější proces.
Válečkový klíč CP č. 309754 nebo válečkový klíč CP na krouticí moment č. 309756 je nutné zakoupit zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty