C5 AV-D25-L210-C Zintegrowany uchwyt z tłumieniem drgań, złącze CAMFIX i wewnętrzne chłodzenie narzędzia dla wymiennych głowic

Nr art.: 3376367
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3376367
EAN / GTIN 7291075582956
Numer producenta 3376367
Numer L L23910 106640

Opis

Opis:

Szybka wymiana, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm, średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 25 mm