C5 AV-D25-L210-C Suport integrat cu amortizare a vibrațiilor, cu racord CAMFIX și răcire internă a sculei pentru plăcuţă interschimbabilă

Cod articol.: 3376367
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3376367
EAN / GTIN 7291075582956
Număr producător 3376367
L-Număr L23910 106640

Descriere

Descriere:

Suport cu schimbare rapidă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 50 mm, diametru de prindere pe partea piesei (DCONWS) 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 25 mm