C5 AV-D25-L210-C Vgrajen nosilec z blaženjem vibracij s priključkom CAMFIX in notranjim hlajenjem orodja za zamenljive glave

Št. art.: 3376367
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3376367
EAN/GTIN 7291075582956
Številka proizvajalca 3376367
L-število L23910 106640

Opis

Opis:

Hitro menjalne vpetnice, premer vpetnice na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer vpetnice na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 25 mm
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 50 mm
  • Premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS): 25 mm