C5 AV-D25-L210-C Integrovaný držák s tlumením vibrací, připojením CAMFIX a vnitřním chlazením nástroje pro vyměnitelné hlavy

Artiklové číslo: 3376367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3376367
EAN / GTIN 7291075582956
Číslo výrobce 3376367
L-číslo L23910 106640

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínání, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, upínací průměr na straně obrobku (DCONWS) 25 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 25 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 25 mm