C5 AV-D25-L210-C Geïntegreerde trillingsgedempte houder met CAMFIX-aansluiting en interne gereedschapskoeling voor verwisselbare koppen

Artikelnummer: 3376367
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3376367
EAN/GTIN 7291075582956
Nummer fabrikant 3376367
L-nummer L23910 106640

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselopnames, opnamediameter aan de machinezijde (DCONMS) 50 mm, opnamediameter aan de werkstukzijde (DCONWS) 25 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 25 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 50 mm
  • Montagediameter aan de werkstukzijde (DCONWS): 25 mm