C5 AV-D25-L210-C Supporto integrato antivibrante con attacco CAMFIX e raffreddamento interno dell’utensile per teste intercambiabili

Codice art.: 3376367
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3376367
EAN / GTIN 7291075582956
Codice del produttore 3376367
Numero-L L23910 106640

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 25 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 25 mm