H3P 260-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Nr art.: 3363202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3363202
EAN / GTIN 7291075612448
Numer producenta 3363202

Opis

Opis:

Modułowe głowice wiertnicze, średnica ostrza (DC) 26 mm, wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) 26, kąt 1. Stopień (SIG) 135 stopni, długość występu (LPR) 14,41 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 15 stopni
  • Średnica ostrza (DC): 26 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 9,23 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 26
  • Kąt, 1. Stopień (SIG): 135 stopni
  • Długość punktu (PL): 5,18 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 14,41 mm