• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H3P 260-IQ IC908 Dreischneidige Bohrköpfe für ISO P- und ISO K- Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3363202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363202
EAN / GTIN 7291075612448
Herstellernummer 3363202

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 26 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Kraglänge (LPR) 14.41 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 15 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC): 26 mm
  • Funktionslänge (LF): 9.23 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 26
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Point Length (PL): 5.18 mm
  • Kraglänge (LPR): 14.41 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb