H3P 260-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3363202
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3363202
EAN / GTIN 7291075612448
Número del fabricante 3363202

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 14.41 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC): 26 mm
  • Longitud funcional (LF): 9.23 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 26
  • Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
  • Point Length (PL): 5.18 mm
  • Voladizo (LPR): 14.41 mm