H3P 260-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă cu trei tăișuri pentru materiale ISO P și ISO K

Cod articol.: 3363202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3363202
EAN / GTIN 7291075612448
Număr producător 3363202

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă modulare, diametru de tăiere (DC) 26 mm, Plăcuță cod dimensiune soclu (SSC) 26, unghi, 1. Nivel (SIG) 135 grade, lungime consolă (LPR) 14,41 mm

Caracteristică:

  • Unghi de atac 15 de grade
  • Diametru de tăiere (DC): 26 mm
  • Lungimea funcției (LF): 9,23 mm
  • Codul dimensiunii scaunului (SSC): 26
  • Unghi, 1. Nivel (SIG): 135 grade
  • Lungimea punctului (PL): 5,18 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 14,41 mm