H3P 260-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3363202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3363202
EAN / GTIN 7291075612448
Codice del produttore 3363202

Descrizione

Descrizione:

Punte modulari, diametro di taglio (DC) 26 mm, inserto di taglio codice dimensione sede (SSC) 26, angolo 1. Livello (SIG) 135 gradi, lunghezza sporgenza (LPR) 14,41 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC): 26 mm
  • Functional Length (LF): 9.23 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 26
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Point Length (PL): 5.18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 14.41 mm